PANDUIT - PANF91BN3NNNSNM002 OS2 1 FIBER, 900M BUFFERED, PATCH CORD W - F91BN3NNNSNM002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode
Categoria - OS2
Numero di fibre - 1
Tipo di cavo - Simplex
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
0074983921850
Codice prodotto
PANF91BN3NNNSNM002
Cod. produttore
F91BN3NNNSNM002
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Singlemode
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
1
Tipo di cavo:
Simplex
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore collegamento 1:
SC
Tipo di connettore collegamento 2:
Altro
Colore del rivestimento:
Giallo
Manicotto anti-piegatura:
Senza
OS2 1f 900um Buff SC Sim/Pigtail Std Polarity Std IL 2m


