pagina iniziale

PANDUIT - PANF62ERLNLNSNM035 2 FIBER OM1 LC DUPLEX TO LC DUPLEX OFNR - F62ERLNLNSNM035

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANF62ERLNLNSNM035 2 FIBER OM1 LC DUPLEX TO LC DUPLEX OFNR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 62,5/125

  • Categoria - OM1

  • Tipo di cavo - Duplex

  • Lunghezza - 35 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983791453

Codice prodotto

PANF62ERLNLNSNM035

Cod. produttore

F62ERLNLNSNM035

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Multimode 62,5/125

Categoria:

OM1

Tipo di cavo:

Duplex

Lunghezza:

35 m

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Manicotto anti-piegatura:

Senza

OM1 2 Fiber 1.6mm Jacket Patchcord Riser LC Duplex to LC Duplex Std IL - 35 Meters