pagina iniziale

PANDUIT - PANF4X4LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F4X4LG6

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANF4X4LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 104.1 mm

  • Larghezza - 108 mm

  • Lunghezza - 1828.8 mm

  • Diametro - 12.7 mm

  • Distanza della fessura - 12.7 mm

Confezione

  • 60 PZ

EAN

0074983375974

Codice prodotto

PANF4X4LG6

Cod. produttore

F4X4LG6

Produttore

PAN

Altezza:

104.1 mm

Larghezza:

108 mm

Lunghezza:

1828.8 mm

Diametro:

12.7 mm

Distanza della fessura:

12.7 mm

Larghezza della fessura:

5 mm

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Senza alogeni:

no

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

0 mm²

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Con parte superiore:

no

Colore:

Grigio

Narrow Slotted Duct, PVC, 4 X 4 X 6'