pagina iniziale

PANDUIT - PANF3X5LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F3X5LG6

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANF3X5LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 129.5 mm

  • Larghezza - 82.6 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 1828.8 mm

Confezione

  • 60 PZ

EAN

0074983375851

Codice prodotto

PANF3X5LG6

Cod. produttore

F3X5LG6

Produttore

PAN

Altezza:

129.5 mm

Larghezza:

82.6 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

1828.8 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Distanza della fessura:

12.7 mm

Diametro:

12.7 mm

Con parte superiore:

Larghezza della fessura:

5 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

0 mm²

Narrow Slotted Duct, PVC, 3 X 5 X 6'