pagina iniziale

PANDUIT - PANF2X3LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F2X3LG6

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANF2X3LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 79.8 mm

  • Larghezza - 57.2 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 1828.8 mm

Confezione

  • 60 PZ

EAN

0074983375578

Codice prodotto

PANF2X3LG6

Cod. produttore

F2X3LG6

Produttore

PAN

Altezza:

79.8 mm

Larghezza:

57.2 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

1828.8 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Distanza della fessura:

12.7 mm

Diametro:

12.7 mm

Con parte superiore:

Larghezza della fessura:

5 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

0 mm²

Canale di cablaggio, marca PANDUIT GMBH, modello PANF2X3LG6 - PETTINE STRETTO CANALE PORTACAVI CON SL