pagina iniziale

PANDUIT - PANF1X1LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F1X1LG6

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANF1X1LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 28.7 mm

  • Larghezza - 32 mm

  • Lunghezza - 1828.8 mm

  • Diametro - 12.7 mm

  • Distanza della fessura - 12.7 mm

Confezione

  • 120 PZ

EAN

0074983375035

Codice prodotto

PANF1X1LG6

Cod. produttore

F1X1LG6

Produttore

PAN

Altezza:

28.7 mm

Larghezza:

32 mm

Lunghezza:

1828.8 mm

Diametro:

12.7 mm

Distanza della fessura:

12.7 mm

Larghezza della fessura:

5 mm

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Senza alogeni:

no

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

0 mm²

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Con parte superiore:

Colore:

Grigio

Narrow Slotted Duct, PVC, 1 X 1 X 6'