pagina iniziale

PANDUIT - PANF.75X1.5LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F.75X1.5LG6

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANF.75X1.5LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 39.9 mm

  • Larghezza - 23.6 mm

  • Lunghezza - 1800 mm

  • Diametro - 12.7 mm

  • Distanza della fessura - 12.7 mm

Confezione

  • 120 PZ

EAN

0074983374977

Codice prodotto

PANF.75X1.5LG6

Cod. produttore

F.75X1.5LG6

Produttore

PAN

Altezza:

39.9 mm

Larghezza:

23.6 mm

Lunghezza:

1800 mm

Diametro:

12.7 mm

Distanza della fessura:

12.7 mm

Larghezza della fessura:

5 mm

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Senza alogeni:

no

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

726 mm²

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Con parte superiore:

no

Colore:

Grigio

Narrow Slotted Duct, PVC, .75 X 1.5 X 6'