PANDUIT - PANFZ2ELQ1Q1SNM002 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 WITH - FZ2ELQ1Q1SNM002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Lunghezza - 2 m
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Turchese
Categoria - OM4
Confezione
1 PZ
EAN
0074983980932
Codice prodotto
PANFZ2ELQ1Q1SNM002
Cod. produttore
FZ2ELQ1Q1SNM002
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Turchese
Categoria:
OM4
Tipo di cavo:
Duplex
Diametro esterno guaina della singola fibra:
1.6 mm
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
OM4 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPull LC Std Polarity Std IL 2m


