pagina iniziale

PANDUIT - PANDPA485E88TGY PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 48 PORTE, CAT - DPA485E88TGY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANDPA485E88TGY PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 48 PORTE, CAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 48

  • Categoria - 5e

  • Tipo di collegamento - 110

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 48

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983037179

Codice prodotto

PANDPA485E88TGY

Cod. produttore

DPA485E88TGY

Produttore

PAN

Numero di prese/prese mobili:

48

Categoria:

5e

Tipo di collegamento:

110

Adatto per numero di prese/prese mobili:

48

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

no

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

2

Numero RAL:

9005

Altezza:

88.1 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

99.7 mm

Punchdown Patch Panel, Cat 5e, Angled, 48 Port, 2RU