PANDUIT - PANDP246X88TGY PANNELLO DI PERMUTAZIONE DA 10 GB/S, CAT - DP246X88TGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese/prese mobili - 24
Categoria - 6A
Tipo di collegamento - 110
Adatto per numero di prese/prese mobili - 24
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983037070
Codice prodotto
PANDP246X88TGY
Cod. produttore
DP246X88TGY
Produttore
PAN
Numero di prese/prese mobili:
24
Categoria:
6A
Tipo di collegamento:
110
Adatto per numero di prese/prese mobili:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Schermato:
no
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
1
Numero RAL:
9005
Altezza:
43.7 mm
Larghezza:
482.6 mm


