PANDUIT - PANDP12688TGY PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 12 PORTE, CAT - DP12688TGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Numero di unità rack - 0
Altezza - 254 mm
Larghezza - 53.086 mm
Profondità - 29.718 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983037018
Codice prodotto
PANDP12688TGY
Cod. produttore
DP12688TGY
Produttore
PAN
Colore:
Nero
Numero di unità rack:
0
Altezza:
254 mm
Larghezza:
53.086 mm
Profondità:
29.718 mm
Punchdown Patch Panel, Cat 6, Flat, 12 Port


