pagina iniziale

PANDUIT - PANCWD2LG6 THE CWD2LG6 PANDUCT PANELMAX CORNER WIRI - CWD2LG6

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCWD2LG6 THE CWD2LG6 PANDUCT PANELMAX CORNER WIRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 65.3 mm

  • Larghezza - 85 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 1828.8 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

0074983646210

Codice prodotto

PANCWD2LG6

Cod. produttore

CWD2LG6

Produttore

PAN

Altezza:

65.3 mm

Larghezza:

85 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

1828.8 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Distanza della fessura:

12.7 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

5 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Corner Wiring Duct Base , 2-inch wiring duct, Light Gray.