PANDUIT - PANCPPLA24WBLY PANNELLO DI PERMUTAZIONE ANGOLARE A 24 P - CPPLA24WBLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese/prese mobili - 24
Adatto per numero di prese/prese mobili - 24
Tipo di connettore - Altro
Colore - Nero
Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983036899
Codice prodotto
PANCPPLA24WBLY
Cod. produttore
CPPLA24WBLY
Produttore
PAN
Numero di prese/prese mobili:
24
Adatto per numero di prese/prese mobili:
24
Tipo di connettore:
Altro
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
43.688 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
112.522 mm


