PANDUIT - PANCPPL48WBLY PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 48 PORTE CON - CPPL48WBLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese/prese mobili - 48
Categoria - Altro
Tipo di collegamento - Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili - 48
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983036868
Codice prodotto
PANCPPL48WBLY
Cod. produttore
CPPL48WBLY
Produttore
PAN
Numero di prese/prese mobili:
48
Categoria:
Altro
Tipo di collegamento:
Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili:
48
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Schermato:
no
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
2
Numero RAL:
9005
Altezza:
88.1 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
22.4 mm


