PANDUIT - PANCPPL24M6BLY PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 24 PORTE FORN - CPPL24M6BLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese/prese mobili - 24
Adatto per numero di prese/prese mobili - 24
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Schermato - no
Categoria - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
0074983036820
Codice prodotto
PANCPPL24M6BLY
Cod. produttore
CPPL24M6BLY
Produttore
PAN
Numero di prese/prese mobili:
24
Adatto per numero di prese/prese mobili:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Schermato:
no
Categoria:
Altro
Tipo di collegamento:
Altro
Numero di unità di altezza (UA):
1
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Altezza:
44 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
17.4 mm


