pagina iniziale

PANDUIT - PANCPPKL6ATG24WBL THE MINI-COM MODULAR PATCH PANEL KIT INC - CPPKL6ATG24WBL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCPPKL6ATG24WBL THE MINI-COM MODULAR PATCH PANEL KIT INC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 24

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 24

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Schermato - no

  • Categoria - 6A (TIA)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983587124

Codice prodotto

PANCPPKL6ATG24WBL

Cod. produttore

CPPKL6ATG24WBL

Produttore

PAN

Numero di prese/prese mobili:

24

Adatto per numero di prese/prese mobili:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

no

Categoria:

6A (TIA)

Tipo di collegamento:

Altro

Numero di unità di altezza (UA):

1

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Altezza:

43.7 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

27.9 mm

Patch Panel Kit, 24 Port, Cat 6A TG Style Jack Modules, Black, with Labels