pagina iniziale

PANDUIT - PANCPP24FMWWH THE MINI-COM FLUSH MOUNT MODULAR PATCH P - CPP24FMWWH

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCPP24FMWWH THE MINI-COM FLUSH MOUNT MODULAR PATCH P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - Altro

  • Tipo di collegamento - Altro

  • Colore - Bianco

  • Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056341548

Codice prodotto

PANCPP24FMWWH

Cod. produttore

CPP24FMWWH

Produttore

PAN

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

Altro

Tipo di collegamento:

Altro

Colore:

Bianco

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Mini Com 24 port Flush Mount Patch Panel, White