pagina iniziale

PANDUIT - PANCP48BNCBLY PANNELLO DI PERMUTAZIONE 48 PORTE CON CO - CP48BNCBLY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCP48BNCBLY PANNELLO DI PERMUTAZIONE 48 PORTE CON CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 48

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 48

  • Tipo di connettore - Altro

  • Schermato - sì

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983036431

Codice prodotto

PANCP48BNCBLY

Cod. produttore

CP48BNCBLY

Produttore

PAN

Numero di prese/prese mobili:

48

Adatto per numero di prese/prese mobili:

48

Tipo di connettore:

Altro

Schermato:

sì

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Numero RAL:

9005

Altezza:

43.7 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

32.5 mm

Patch Panel, 48 Port, 75ohm Connectors, Black