PANDUIT - PANCP24WSBBK6TGBL PANNELLO DI PERMUTAZIONE SCHERMATO A 24 - CP24WSBBK6TGBL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese/prese mobili - 24
Categoria - 6
Tipo di collegamento - Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili - 24
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983791439
Codice prodotto
PANCP24WSBBK6TGBL
Cod. produttore
CP24WSBBK6TGBL
Produttore
PAN
Numero di prese/prese mobili:
24
Categoria:
6
Tipo di collegamento:
Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Schermato:
sì
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
1
Numero RAL:
9005
Altezza:
43.7 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
99.1 mm


