PANDUIT - PANCP245E88BLY PANNELLO DI PERMUTAZIONE, 24 PORTE, CATE - CP245E88BLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese/prese mobili - 24
Categoria - 5e
Tipo di collegamento - Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili - 24
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983036363
Codice prodotto
PANCP245E88BLY
Cod. produttore
CP245E88BLY
Produttore
PAN
Numero di prese/prese mobili:
24
Categoria:
5e
Tipo di collegamento:
Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Schermato:
no
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
1
Numero RAL:
9005
Altezza:
43.7 mm
Larghezza:
482.6 mm


