pagina iniziale

PANDUIT - PANCLTS125F-L3 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI SENZA APER - CLTS125F-L3

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCLTS125F-L3 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI SENZA APER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Polietilene (PE)

  • Colore - Arancione

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Diametro nominale - 31.75 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983627653

Codice prodotto

PANCLTS125F-L3

Cod. produttore

CLTS125F-L3

Produttore

PAN

Materiale:

Polietilene (PE)

Colore:

Arancione

Grado di protezione (IP):

Altro

Diametro nominale:

31.75 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

38.1 mm

Diametro interno:

32.8 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Resistenza alla compressione:

0 N

Temperatura di impiego:

0...0 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Raggio di curvatura statico:

0 mm

Senza alogeni:

sì

Raggio di curvatura, dinamico:

0 mm

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Resistenza a trazione:

0 N

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

Corr. Loom Tubing Solid, 1.25"(31.8mm) x 50', Orange