pagina iniziale

PANDUIT - PANCLT75F-2M20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU - CLT75F-2M20

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCLT75F-2M20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Polietilene (PE)

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Diametro nominale - 19.05 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983406470

Codice prodotto

PANCLT75F-2M20

Cod. produttore

CLT75F-2M20

Produttore

PAN

Materiale:

Polietilene (PE)

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

Altro

Diametro nominale:

19.05 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro interno:

19.3 mm

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Temperatura di impiego:

-40...50 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Senza alogeni:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con cordicella:

no

Con intaglio longitudinale:

sì

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Corr. Loom Tubing Slit, .75"(19.1mm) X 2000' (609.6m), Black