pagina iniziale

PANDUIT - PANCLT50F-C20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU - CLT50F-C20

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCLT50F-C20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Polietilene (PE)

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Diametro nominale - 12.7 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983287123

Codice prodotto

PANCLT50F-C20

Cod. produttore

CLT50F-C20

Produttore

PAN

Materiale:

Polietilene (PE)

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

Altro

Diametro nominale:

12.7 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

17 mm

Diametro interno:

12.8 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Temperatura di impiego:

-40...50 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Senza alogeni:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con cordicella:

no

Con intaglio longitudinale:

sì

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Corr. Loom Tubing Slit, .50"(12.7mm) X 100' (30.5m), Black