pagina iniziale

PANDUIT - PANCLT38N-C630 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU - CLT38N-C630

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCLT38N-C630 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 9.53 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice

  • Materiale - Poliammide

  • Temperatura di impiego - -40...110 °C

  • Grado di protezione (IP) - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983287178

Codice prodotto

PANCLT38N-C630

Cod. produttore

CLT38N-C630

Produttore

PAN

Diametro nominale:

9.53 mm

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...110 °C

Grado di protezione (IP):

Altro

Colore:

Nero

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Con intaglio longitudinale:

Chiudibile (in due parti):

no

Senza alogeni:

Con cordicella:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

Corr. Loom Tubing Slit, .38" (9.7mm) X 100' (30.5m), HS Black