pagina iniziale

PANDUIT - PANCLT25F-10M20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU - CLT25F-10M20

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCLT25F-10M20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 6.35 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice

  • Materiale - Polietilene (PE)

  • Resistenza alla compressione - 0 N

  • Temperatura di impiego - 0...0 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983406425

Codice prodotto

PANCLT25F-10M20

Cod. produttore

CLT25F-10M20

Produttore

PAN

Diametro nominale:

6.35 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Materiale:

Polietilene (PE)

Resistenza alla compressione:

0 N

Temperatura di impiego:

0...0 °C

Grado di protezione (IP):

Altro

Raggio di curvatura statico:

0 mm

Raggio di curvatura, dinamico:

0 mm

Resistente all'olio:

Colore:

Nero

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Resistenza a trazione:

0 N

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Senza alogeni:

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Diametro interno:

6.7 mm

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Diametro esterno:

9.9 mm

Omologazione secondo UTAC:

no

Corr. Loom Tubing Slit, .25" (6.4mm) X 10000' (3048m), Black