pagina iniziale

PANDUIT - PANCLT100F-C20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU - CLT100F-C20

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCLT100F-C20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Polietilene (PE)

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Diametro nominale - 25.4 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983287154

Codice prodotto

PANCLT100F-C20

Cod. produttore

CLT100F-C20

Produttore

PAN

Materiale:

Polietilene (PE)

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

Altro

Diametro nominale:

25.4 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

27.7 mm

Diametro interno:

23.2 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Resistenza alla compressione:

0 N

Temperatura di impiego:

-40...50 °C

Raggio di curvatura statico:

0 mm

Senza alogeni:

sì

Raggio di curvatura, dinamico:

0 mm

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con cordicella:

no

Resistenza a trazione:

0 N

Con intaglio longitudinale:

sì

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Corr. Loom Tubing Slit, 1"(25.4mm) X 100' (30.5m), Black