pagina iniziale

PANDUIT - PANCJH688TGAW THE MINI-COM CAT 6 UTP RJ45 SPRING-SHUTT - CJH688TGAW

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCJH688TGAW THE MINI-COM CAT 6 UTP RJ45 SPRING-SHUTT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Schermato - no

  • Categoria - 6

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056014688

Codice prodotto

PANCJH688TGAW

Cod. produttore

CJH688TGAW

Produttore

PAN

Tipologia:

Presa (jack)

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

no

Categoria:

6

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per trefolo:

no

Cat6 Spring Shuttered Jack, TG Style, AW