PANDUIT - PANCJ6X88TGGR MODULO UNIVERSALE RJ-45 10 GB/S, 8 POSIZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Schermato - no
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Utensile speciale necessario - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983636211
Codice prodotto
PANCJ6X88TGGR
Cod. produttore
CJ6X88TGGR
Produttore
PAN
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
no
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Utensile speciale necessario:
no
Sezione AWG da / a:
22...26
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
no