pagina iniziale

PANDUIT - PANCJ6X88TGBU MODULO UNIVERSALE RJ-45 10 GB/S, 8 POSIZ - CJ6X88TGBU

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCJ6X88TGBU MODULO UNIVERSALE RJ-45 10 GB/S, 8 POSIZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Schermato - no

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983634347

Codice prodotto

PANCJ6X88TGBU

Cod. produttore

CJ6X88TGBU

Produttore

PAN

Categoria:

6A

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Tipologia:

Presa (jack)

Schermato:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Adatto per cavo circolare:

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per trefolo:

no

Adatto per conduttori massicci:

Colore:

Blu

Mini-Com Module, Cat 6A, UTP, 8 pos 8 wire, Universal, Blue, TG Style