PANDUIT - PANCJ688TGIW-24 MODULO UNIVERSALE RJ45 CATEGORIA 6, 8 CO - CJ688TGIW-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa (jack)
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Schermato - no
Categoria - 6
Tipo di collegamento - Morsetto tagliente
Confezione
24 PZ
EAN
0074983010806
Codice prodotto
PANCJ688TGIW-24
Cod. produttore
CJ688TGIW-24
Produttore
PAN
Tipologia:
Presa (jack)
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Schermato:
no
Categoria:
6
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo circolare:
sì
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per trefolo:
no
Adatto per conduttori massicci:
sì
Colore:
Bianco


