pagina iniziale

PANDUIT - PANCJ688TGBL-24 MODULO UNIVERSALE RJ45 CATEGORIA 6, 8 CO - CJ688TGBL-24

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCJ688TGBL-24 MODULO UNIVERSALE RJ45 CATEGORIA 6, 8 CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Schermato - no

  • Categoria - 6

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

Confezione

  • 24 PZ

EAN

0074983010769

Codice prodotto

PANCJ688TGBL-24

Cod. produttore

CJ688TGBL-24

Produttore

PAN

Tipologia:

Presa (jack)

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

no

Categoria:

6

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo circolare:

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per trefolo:

no

Adatto per conduttori massicci:

Colore:

Nero