pagina iniziale

PANDUIT - PANCJ5E88TGGR MODULO UNIVERSALE CATEGORIA 5, 8 POSIZIO - CJ5E88TGGR

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCJ5E88TGGR MODULO UNIVERSALE CATEGORIA 5, 8 POSIZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Schermato - no

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983395262

Codice prodotto

PANCJ5E88TGGR

Cod. produttore

CJ5E88TGGR

Produttore

PAN

Categoria:

5e

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Tipologia:

Presa (jack)

Schermato:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Adatto per cavo circolare:

sì

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per trefolo:

no

Adatto per conduttori massicci:

sì

Colore:

Verde

Mini-Com Module, Cat 5e, UTP, 8 pos 8 wire, Universal, Green, TG Style