pagina iniziale

PANDUIT - PANCJ588IWY MODULO UNIVERSALE 8 CAVI 8 POSIZIONI. IL - CJ588IWY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCJ588IWY MODULO UNIVERSALE 8 CAVI 8 POSIZIONI. IL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Schermato - no

  • Categoria - 5e

  • Utensile speciale necessario - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983034918

Codice prodotto

PANCJ588IWY

Cod. produttore

CJ588IWY

Produttore

PAN

Tipologia:

Presa (jack)

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

no

Categoria:

5e

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo circolare:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per trefolo:

no

Adatto per conduttori massicci:

no

Colore:

Bianco

Mini-Com Module, Cat 5e, UTP, 8 pos 8 wire, Universal, Off White, Leadframe Style