PANDUIT - PANCCS25-S8-M FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO - CCS25-S8-M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 6.3 mm
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Rivestito in plastica - no
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983600717
Codice prodotto
PANCCS25-S8-M
Cod. produttore
CCS25-S8-M
Produttore
PAN
Diametro nominale:
6.3 mm
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rivestito in plastica:
no
Fixed Dia Clamp, .25" (6.4mm) Bundle, #8 Screw (M4), WH


