PANDUIT - PANCCS25-S8-C0 FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO - CCS25-S8-C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro nominale - 6.3 mm
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Colore - Nero
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
100 PZ
EAN
0074983548934
Codice prodotto
PANCCS25-S8-C0
Cod. produttore
CCS25-S8-C0
Produttore
PAN
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
6.3 mm
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Poliammide
Rivestito in plastica:
no
Fixed Dia Clamp, .25"(6.4mm) Bundle, #8 Screw (M4), BL


