PANDUIT - PANCCS12-S8-C FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO - CCS12-S8-C
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 3.1 mm
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Rivestito in plastica - no
Confezione
100 PZ
EAN
0074983599905
Codice prodotto
PANCCS12-S8-C
Cod. produttore
CCS12-S8-C
Produttore
PAN
Diametro nominale:
3.1 mm
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rivestito in plastica:
no
Fixed Dia Clamp, .12" (3.2mm) Bundle, #8 Screw (M4), WH


