PANDUIT - PANCCH150-S10-C0 FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO P - CCH150-S10-C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro nominale - 38.1 mm
Tipologia - Chiuso
Diametro - 38.1...38.1 mm
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Confezione
100 PZ
EAN
0074983598618
Codice prodotto
PANCCH150-S10-C0
Cod. produttore
CCH150-S10-C0
Produttore
PAN
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
38.1 mm
Tipologia:
Chiuso
Diametro:
38.1...38.1 mm
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Poliammide
Fixed Dia Clamp, 1.50"(38.1mm) Bundle, #10 Screw (M5), BL


