pagina iniziale

PANDUIT - PANCCH150-S10-C FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO P - CCH150-S10-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCCH150-S10-C FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 38.1 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Diametro - 38.1...38.1 mm

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983600687

Codice prodotto

PANCCH150-S10-C

Cod. produttore

CCH150-S10-C

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

38.1 mm

Tipologia:

Chiuso

Diametro:

38.1...38.1 mm

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Fixed Dia Clamp, 1.50"(38.1mm) Bundle, #10 Screw (M5), WH