PANDUIT - PANCC5E88BL MODULO ACCOPPIATORE UNIVERSALE A 8 CAVI, - CC5E88BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - 2×RJ45
Categoria - 5e
Tipologia - Presa/presa
Tipologia costruttiva - Diritto
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
1 PZ
EAN
0074983344468
Codice prodotto
PANCC5E88BL
Cod. produttore
CC5E88BL
Produttore
PAN
Tipo di connettore:
2×RJ45
Categoria:
5e
Tipologia:
Presa/presa
Tipologia costruttiva:
Diritto
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Schermato:
no
Mini-Com Coupler Module, Cat 5e, UTP, Black


