pagina iniziale

PANDUIT - PANCBX2AW-AY LA SCATOLA DA ESTERNO ACCETTA UNO O DUE - CBX2AW-AY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCBX2AW-AY LA SCATOLA DA ESTERNO ACCETTA UNO O DUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Direzione di uscita - Sotto

  • Colore - Bianco

  • A parete - sì

  • Montaggio a incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983031986

Codice prodotto

PANCBX2AW-AY

Cod. produttore

CBX2AW-AY

Produttore

PAN

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Direzione di uscita:

Sotto

Colore:

Bianco

A parete:

sì

Montaggio a incasso:

no

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Numero RAL:

9010

Con etichetta:

sì

Surface Mount Box, 2 Port, Arctic White