pagina iniziale

PANDUIT - PANACC38-A-M FERMACAVO CON ADESIVO - ACC38-A-M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANACC38-A-M FERMACAVO CON ADESIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 9.7 mm

  • Diametro - 0...9.7 mm

  • Numero di cavi/tubi - 1

  • Distanza dalla parete -

  • Tipologia - A una vite

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983585236

Codice prodotto

PANACC38-A-M

Cod. produttore

ACC38-A-M

Produttore

PAN

Diametro nominale:

9.7 mm

Diametro:

0...9.7 mm

Numero di cavi/tubi:

1

Distanza dalla parete:

Tipologia:

A una vite

Tipo di fissaggio:

Incollare

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Adatto in area antincendio:

no

Rivestito in plastica:

no

Colore:

Bianco

Cord Clip, Adh., .38" (9.7mm) Bundle, NAT