pagina iniziale

LAPP - OLFLEX WIRE MS 2.1 1X50 BU - 4161202

copiacopia
LAPP - OLFLEX WIRE MS 2.1 1X50 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 50 mm²

  • numero di fili - 1

  • classe del conduttore - cl. 5 = a filo sottile

  • tensione nominale U0 - 450 V

  • temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa - -40÷70 °C

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773421347

Codice prodotto

RT4161202

Cod. produttore

4161202

Produttore

LPP4161202

sezione nominale del conduttore:

50 mm²

numero di fili:

1

classe del conduttore:

cl. 5 = a filo sottile

tensione nominale U0:

450 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40÷70 °C

materiale del conduttore:

rame

superficie conduttore:

stagnato

dimensioni AWG:

1

isolamento filo:

PVC

specifica isolamento fili:

altri

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

No

Identificazione / codifica colore nucleo:

blu

colore filo:

blu

Geometria del cavo:

tondo

classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

resistente all’olio secondo EN 60811-404:

No

diametro esterno circa:

13.5 mm

min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

81 mm

tensione nominale U:

750 V

Certificato per applicazioni a bordo:

No

peso:

535 kg/km

senza alogeni secondo EN 60754-1/2:

No

Integrità del circuito:

senza

Integrità del circuito secondo IEC 60331-21:

No

Integrità del circuito secondo BS 6387 CWZ:

No

Integrità del circuito secondo BS 8434-2:

No

Integrità del circuito secondo BS 8491:

no

senza fumo secondo EN 61034-2:

No

Halogen free secondo EN 60754-3:

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-23 (Cat B):

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (Cat D):

No

Halogen free secondo EN 60754-1:

No

Halogen free secondo EN 60754-2:

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-24 (Cat C):

No

Integrità del circuito secondo EN 50200 allegato E:

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-21 (Cat A F / R):

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (Cat A):

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3:

no

Cablaggio interno di apparecchiature elettriche ed elettroniche, Cablaggio di quadri elettrici, Field Wiring = Cablaggio in campo, Factory wiring =cablaggio in loco, Molteplici possibilità di impiego, Minima necessità di documentazione tecnica grazie alle numerose certificazioni internazionali di cui il cavo beneficia, Stoccaggio semplificato, miglioramento dei costi dei processi di produzione, Utilizzabile con ''Terminazioni e puntalini XL, isolati'', Trefoli di fili sottili in rame stagnato, Isolamento del conduttore in PVC, Certificazioni del tipo di cavo: H07V-K sec. EN 50525-2-31, UL AWM style 1015 (con UL sec. UL standard UL 758, U.I. Lapp GmbH´s UL AWM numero file: E63634), (UL) MTW (con UL sec. UL standard UL 1063, U.I. Lapp GmbH´s (UL) MTW numero file: E198296), , Cavi multi-standard con conduttori con dimensioni nominali in mm² o AWG/kcmil. La sezione master è indicata nella tabella sotto, mentre la sezione equivalente dell’altro sistema è riportato nella tabella T16. Per questa sezione equivalente la dimensione d, Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2, Autoestinguente secondo UL VW1 / CSA FT1, Resistente agli oli,