pagina iniziale
in esaurimento

PANASONIC MARKETING - PNSWH-UD16HE5 UNIT ESTERNA 16KW, ALIMENTAZIONE MONOFA - WH-UD16HE5

PANASONIC MARKETING
copiacopia
PANASONIC MARKETING - PNSWH-UD16HE5 UNIT ESTERNA 16KW, ALIMENTAZIONE MONOFA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025232847662

Codice prodotto

PNSWH-UD16HE5

Cod. produttore

WH-UD16HE5

Produttore

PNS

Aquarea, un innovativo sistema a basso consumo energetico basato sulla tecnologia della pompa di calore aria-acqua Aquarea riscalda la tua casa in modo efficace ed efficiente, anche con temperature esterne estreme. Aquarea può rinfrescare gli spazi anche d'estate e portare acqua calda tutto l'anno. Aquarea Alta Performance è la gamma per nuove installazioni e abitazioni a basso consumo. Eccezionale efficienza e risparmio energetico con emissioni di CO2 ridotte e spazio minimo. Il sistema Split: il sistema, unità interne ed esterne separate, si collega al sistema di riscaldamento e / o acqua calda. Classe energetica A +++ (clima medio a 35 ° C di uscita dell'acqua) Software speciale per abitazioni a basso consumo con temperatura minima di uscita: 20 ° C Funziona a temperature fino a -20 ° C Controllo e servizio cloud con CZ-TAW1 Telecomando facile da usare Acqua calda sanitaria con bollitore esterno Facilità di installazione e manutenzione Flussometro integrato e valvola di spurgo aria automatica