PANASONIC MARKETING - PNSU-50PZH3E5 UNITA ESTERNA PACI NX ELITE DA 5,0KW , - U-50PZH3E5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5025232915514
Codice prodotto
PNSU-50PZH3E5
Cod. produttore
U-50PZH3E5
Produttore
PNS
PACi NX Elite, elevata gamma di temperature di esercizio La serie PACi NX Elite garantisce un funzionamento continuo anche nelle condizioni ambientali più difficili. Il funzionamento in raffrescamento è possibile con temperature esterne comprese tra -20°C1) e 48 °C2). Il funzionamento in riscaldamento è garantito con temperature esterne comprese tra -20 °C e 20 °C. Elite Climatizzazione commerciale ad alta efficienza · Da 3,6 a 14,0 kW · SEER elevato: A+++ / SCOP: A+++ a 3,6 kW (cassetta 90x90) · Range di funzionamento: fino a 52 °C in raffrescamento e fino a -20 °C in riscaldamento · Lunghezza massima delle tubazioni 100 m · Connessioni doppie, triple e quadruple


