pagina iniziale

PALAZZOLI - PALBVHA9840SC BRAVO-HB H-BAY 100W DIF90 IP65 - BVHA9840SC

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PALBVHA9840SC BRAVO-HB H-BAY 100W DIF90 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 100 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2908 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5026992052907

Codice prodotto

PALBVHA9840SC

Cod. produttore

BVHA9840SC

Produttore

PAL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

100 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

110...240 V

Colore del corpo:

Argento

Dimming 0-10 V:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Portalampada:

Senza

Dimming Zigbee:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Fattore di potenza:

0.95

SERIE BRAVO-HB HIGH BAY 100W OTTICA DIFFONDENTE 90° IP65