PALAZZOLI - PAL878741 RINO-LED NV INOX-PCOP L690P 20W - 878741
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - Senza
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Dimming DALI - no
Dimming DMX - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014950092307
Codice prodotto
PAL878741
Cod. produttore
878741
Produttore
PAL
Portalampada:
Senza
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Senza
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per luce d'emergenza:
no
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Fattore di potenza:
0.95


