pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL850300 FANALE 3X75W S-GABBIA - UNAV2139EEE - 850300

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL850300 FANALE 3X75W S-GABBIA - UNAV2139EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Altro

  • Portalampada - E27

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - I

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950804054

Codice prodotto

PAL850300

Cod. produttore

850300

Produttore

PAL

Materiale del corpo:

Altro

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

75...75 W

Diffusore luce:

Senza

Alimentatore intercambiabile:

sì

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...70 °C

FANALONE STAGNO TIPO UNAV-2139 OTTONE 3X100W 3XE27 24X14-UNAV 1948-M24X1,5