pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL850065 CORPO FAN CIL PICCOLO UNAV 2133 2X3-4EEE - 850065

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL850065 CORPO FAN CIL PICCOLO UNAV 2133 2X3-4EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Altro

  • Con lampada inclusa - no

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950803095

Codice prodotto

PAL850065

Cod. produttore

850065

Produttore

PAL

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Altro

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per luce d'emergenza:

no

Diametro esterno:

245 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

68 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per potenza lampada:

60...60 W

Diffusore luce:

Senza

Alimentatore intercambiabile:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...70 °C

CORPO PER FANALE PICCOLO CILINDRICO TIPO UNAV-2133 ATTACCO E27 PRESSACAVI 2X3/4"