pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL850063 GLOBO FAN CIL ROSSO UNAV 1268EEE - 850063

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL850063 GLOBO FAN CIL ROSSO UNAV 1268EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Trama perforata - no

  • Materiale - Vetro

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950803071

Codice prodotto

PAL850063

Cod. produttore

850063

Produttore

PAL

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Trama perforata:

no

Materiale:

Vetro

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Colore:

Rosso

Nave diffusore in vetro liscio rosso tipo UNAV-1268 per Fanali cilindrici stagni 40W. IP66.