pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL850060 GLOBO FAN CIL INCOL UNAV1268 - 850060

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL850060 GLOBO FAN CIL INCOL UNAV1268

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Trama perforata - no

  • Materiale - Vetro

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950803040

Codice prodotto

PAL850060

Cod. produttore

850060

Produttore

PAL

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Trama perforata:

no

Materiale:

Vetro

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Diffusore cilindrico in vetro liscio trasparente tipo UNAV-1268 per Fanali 60W. IP66.